大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
防水型ねじなしユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65576957
品番
JNGP 104-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
屋外用
その他
【可とう管】104、【電線管】104
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC2)
種類
厚鋼
呼び
104-104
表面処理
電気亜鉛鍍金(三価)
接続
ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管