大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
防水型ユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
65576975
品番
JUGN 70-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
その他
【可とう管】70、【電線管】70
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC2)
種類
厚鋼
呼び
70-70
表面処理
電気亜鉛メッキ
接続
ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管