大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
防水型ねじなしユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
65577000
品番
NUCP 12-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。
金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。
パッキン付き
材質
【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM
種類
薄鋼
表面処理
電気亜鉛メッキ
接続
防水プリカチューブ+金属製電線管
適合電線管
【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12
防水性
JIS防水保護等級IP64相当