防水型ねじなしユニオンカップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード65577009 品番NUC 12-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。
金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付
完了。

材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2 種類薄鋼 表面処理電気亜鉛メッキ 接続防水プリカチューブ+金属製電線管 適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12 防水性JIS防水保護等級IP64相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする