大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
防水プリカ用水抜きユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
65577088
品番
WKD 15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
その他
【可とう管】15
材質
【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】亜鉛合金(ZDC2)
表面処理
電気亜鉛メッキ
接続
防水プリカチューブ+防水プリカチューブ