大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
径違ねじなしコンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65577106
品番
EKG E19-G16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじなし電線管は締付ビスで取付
締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
サイズ
【ねじなし薄鋼】E19、【めねじ厚鋼】G16
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC2)
表面処理
電気亜鉛メッキ