セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用カップリング
APカップリング SGP管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587658
品番
NGG-104
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他
【SGP管】100A
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
1175
寸法L(mm)
109
寸法A(mm)
122
1袋入数(個)
-
止ねじ
SUS六角小ネジ