共立電機
共立電機の ケーブル収納・配線
共立電機の 電線保護
共立電機の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65593809
品番
スパイラルスリーブ(黒)20mm×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ケーブルの保護と識別のために使用します。
適用範囲は内径の1.5倍までのケーブルに使用可能です。
材質
PVC
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2.0±0.2
色
黒
ピッチ(mm)
【巻ピッチ】45±5
内径(Φmm)
20±1
サイズ(mm)
20