SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
75 Ohm High-Density BNC Jack Through-ho
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65769237
品番
HDBNC-NUT-001-N
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●シリーズ:HDBNC●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF●材質:銅合金●オス/メス:オス●種類:ナット●併用可能製品:HDBNC●コード番号:229-5052
アズワン品番
65-7569-65