曜日別特売
MDM0560S06H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDM0560S06H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781897
MDM0560S06H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781897
MDM0560S06H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781897
MDM0560S06H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781897
MDM0560S06H03 ACT70 ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 65781897

ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5.6
5.6
5.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長(mm)83
83
68.5
78.5
72.6
86.6
72.7
86.7
80.7
98.7
80.8
98.8
80.9
98.9
100.9
82.9
101
83.1
101.1
89.1
110.1
89.2
110.2
89.3
110.3
95.3
119.3
95.4
119.4
95.5
119.5
101.5
128.5
101.6
128.6
107.7
137.7
107.8
137.8
117.8
150.8
117.9
150.9
118
151
124
160
124.1
160.1
124.2
160.2
溝長(mm)31
31
18.5
28.5
20.6
32.6
23.2
36.7
25.7
40.7
25.8
40.8
28.3
44.8
28.4
44.9
45
49
31.1
49.1
33.6
53.1
33.7
53.2
36.2
57.2
36.3
57.3
38.8
61.3
38.9
61.4
41.4
65.4
41.5
65.5
44
69.5
46.6
73.6
49.2
77.7
51.7
81.7
51.8
81.8
54.3
85.8
54.4
85.9
56.9
89.9
57
90
59.5
94
59.6
94.1
62.1
98.1
62.2
98.2
内容量1本注文コード65781897品番MDM0560S06H03 ACT70
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。
新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!
クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!
流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!

用途
炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工
材質
ACT70
全長(mm)
83
溝長(mm)
31
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
140
先端寸法(mm)
1
刃径(Φmm)
5.6
表面処理
NXコーティング
給油方式
内部給油式
加工穴深さ(L/D)
3D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする