SK-270WP-B 防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) 佐藤計量器製作所 65804839 SK-270WP-B 防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) 佐藤計量器製作所 65804839 SK-270WP-B 防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) 佐藤計量器製作所 65804839 SK-270WP-B 防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) 佐藤計量器製作所 65804839

防水型無線温度計/センサー付き(8078-60)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65804839 品番SK-270WP-B
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。
測定値を本体に記録出来るロガー機能。
記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。
記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。
本体に測定No.を設定が可能(No.1〜20まで)。
専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。
シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。
表示が見やすく堅牢なボディー。

仕様壁掛け用フック穴有 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835 通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります) 表示範囲-50.0〜300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります) 表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0〜200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0〜40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0〜200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10〜0.1℃、40.1〜60℃の場合) 分解能(℃)0.1 表示サンプリング(秒)約1 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時) 使用環境条件-10〜60℃/80%RH以下(結露なきこと) 電源単4形アルカリ電池×2本 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900 材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 測定範囲(℃)-40.0〜250.0 コード長さ(m)0.7 精度(℃)±1.5℃(上記以外の温度域) 絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。 感温部太さ×長さΦ3×100mm 設置方式壁掛け用フック穴 センサーコード長(m)0.7 アズワン品番64-6360-18
注意
※電波法適合製品です。日本国内専用のため海外でのご使用はできません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする