IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65814439 品番PF0011/10/63
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698


Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形

仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8155 アズワン品番65-7536-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする