IECコネクタ オス パネルマウント 10A 5 x 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65814466 品番BVA01/Z0000/69
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398


Bulgin 垂直モジュール配置ヒューズ付きインレットポリフランジには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。2 極スイッチ製品です フィルタ付きインレットオプション

仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8214 アズワン品番65-7536-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする