ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カバー色B (黒) 注文コード65814866 品番S-200-B
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥499399
この商品はカバー色2種類から選べます 他の種類を見る
極数2 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0) 結合方式ワンタッチ 取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET) 端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け 取付板厚(mm)0.8〜1.2 カバー色B (黒) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
注意
※端子は曲げないで使用してください。※機器内用のため、屋内配線には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする