AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
ケーブルコネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1袋 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
注文コード
65853666
品番
ATP04-2P-EC01
参考基準価格(税別)
¥244,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:25A●シリーズ:ATP●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATP04 である●コード番号:224-5714
アズワン品番
65-7628-40