ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65853709 品番AT04-4P-RD01BLK
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798


Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げ、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5644 アズワン品番65-7594-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする