電動除雪機 家庭用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65880468 品番wk005
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

『電動除雪機』は、家庭用コンセントで手軽に使えるロータリー式除雪機です。削り取った雪を最大9mまで飛ばし、効率的に除雪できます。1450Wのハイパワーモーター搭載でパワフル、さらに軽量設計で扱いやすい手押しタイプです。使用後はコンパクトに収納できるため、家庭用として最適な一台です。

用途ご家庭用の除雪機に。 仕様最大除雪距離(m):約9、除雪方式:ロータリー式(手押し) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1450 回転数(min-1[r.p.m])3200 動力電気式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×116×92.5 除雪幅(mm)約580 除雪高(mm)約300
注意
※延長コードは付属していません。市販の防雨型延長コードをご用意ください。最大除雪距離は、雪の状態により変動がある場合がございます。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする