- 消費電力(W)
- 5.6
- 材質
- アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)
- 寸法(mm)
- 径□111×埋込穴□100×埋込深78
- 質量(kg)
- 0.4
- 光源寿命
- 60000時間
- 仕様
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672~5)
- タイプ
- COBタイプ高気密SB形
- 定格電圧(V)
- AC100
- 容量(VA)
- 10
- 取付可能厚(mm)
- 天井:5~25
- 光束(Lm)
- 370
- 明るさ
- 白熱灯60W相当
- 適合ランプ
- LED 5.6W 温白色 3500K
- 演色指数(Ra)
- 83
- 調光率(%)
- 1~100