曜日別特売
1419235 スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7 フエニックス・コンタクト 66015637

スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66015637品番1419235
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698


スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52.8 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準

仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5832アズワン品番65-7483-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする