ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017177 品番M380030-C
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298


天グ工具 3/8 インチドライブユニバーサルジョイントは、ヘッドが 180 ° 回転してさまざまな角度で使用でき、狭い場所での使用に最適です。クロムバナジウム製で、ソケットの取り扱いに適したサテン仕上げになっています。ラチェット又はパワーバーをグリップするための、メス側のボールベアリング穴 ソケットをしっかり保持するための、オス端のボールベアリングソケットリテーナです DIN33C に準拠した設計と製造 ソケットレール用の金属製ソケットクリップが付属しています

仕様●全体長さ:20mm●コード番号:198-2190 アズワン品番65-7940-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする