ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 10A 400 V 1A 09100033000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66047259 品番9100033001
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698


インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、+ シールド、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ

仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1469 アズワン品番65-7587-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする