曜日別特売
E40-716B-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業 66094501

*代表画像です

自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量
1台
有効深さ(mm)
374
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
扉形式
片扉
注文コード
66094501
品番
E40-716B-F
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし

用途
屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい
質量(kg)
94
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)
374
縦(mm)
1701(アイボルト含)
扉形式
片扉
オプション
[鉄製基板 摘要機種]BP22-716E
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法縦(mm)
1650
寸法(横×縦×深さ)(mm)
700×1600×400
注意
※鉄製基板なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする