NO1500 アタシェケース1500 明邦化学 66115255

アタシェケース1500

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66115255品番NO1500
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)333×72×228内寸(幅×奥行×高さ)(mm)318×50×200仕様シボ加工材質本体・フタ・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)ブラック外寸(mm)333×228×72内寸(mm)318×200×50(蓋から底は58)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする