自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード66133885 品番AT04-08PB-P026
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P026 8 極レセプタクル、( 2 ) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5767 アズワン品番65-7716-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする