自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 注文コード66133946 品番ATSS-16-00
参考基準価格(税別)¥267,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800


Amphenol Sine Systems の SpeedSplice 製品は、永続的なスプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。メーカーの SpeedSplice はシリコンラバー製で、環境に配慮した密閉性の高い、かん合した一対のコンタクトを備えているため、過酷な環境条件にも耐えられます。A シリーズ共通コンタクトサイズ 16 及び 12 機械加工 / 打ち抜き形成用単品又はキットとして購入可能です。サイズ 12、10-14 AWG、サイズ 16、14-20 AWG を用意 範囲: 13 → 25 A @ 250 V 動作温度範囲: -55 → +125℃ 用途 重機 農業 自動車 軍事 代替電源 その他の要求の厳しい相互接続アプリケーション

仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9791 アズワン品番65-7666-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする