代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ステンレス棚
TRUSCOの ステンレス棚本体(単体)
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66135180
品番
SM2-4344
参考基準価格(税別)
¥180,870
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。
耐久性・安全性に優れています。
高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
トラスコ品番
522-0530
材質
本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。
高さ(mm)
1207
タイプ
単体型
奥行(mm)
459
間口(mm)
902
組立時間
2人/30分
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
200
グリーン購入法
適合
有効間口(mm)
816
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません