BULGIN
BULGINの 接続・省配線(制御機器)
BULGINの コネクタ・コネクタ付ケーブル
BULGINの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック ソケット取り付け 丸型同軸コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66171220
品番
RFSMAAJA
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:ソケット取り付け●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0236
アズワン品番
65-7493-16