SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66171396
品番
BNC5-J-P-GN-RA-BH2D
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6634
アズワン品番
65-7694-50