同軸コネクタ ジャック 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66171484 品番66011102111302
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498


Wurth Elektronik MMCX 基板 SMT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 6 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-MMCX●シリーズ番号:WR - MMCX●コード番号:206-9021 アズワン品番65-7509-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする