SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
66171545
品番
SMP-PF-P-HG-ST-TH2
参考基準価格(税別)
¥283,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様
●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6259
アズワン品番
65-7593-34