同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0231 注文コード66171956 品番RFSMAA4JCCDQ
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0231 アズワン品番65-7492-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする