同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0217 注文コード66171974 品番RFNA4JGILGIE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0217 アズワン品番65-7498-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする