4500601-XXXL スパセル C4 ハネウェル 66178710

4500601-XXXL スパセル C4 ハネウェル 66178710
4500601-XXXL スパセル C4 ハネウェル 66178710
4500601-XXXL スパセル C4 ハネウェル 66178710
4500601-XXXL スパセル C4 ハネウェル 66178710

スパセル C4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXXXL
内容量1着注文コード66178710品番4500601-XXXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頭部にフィットする立体的な構造のフードです。
袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。

用途
医療関連、製薬業用。
ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム白+グレーサイズXXXL規格JIS規格機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護適応身長(cm)194~200適応胸囲(cm)124~132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする