ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ワゴジャパンの ナイロンコネクタ
2060シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66351908
品番
2060-953/028-000
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Wago基板対基板リンク
基板対基板のリンクでLEDモジュールのインラインアセンブリを簡略化 簡単なプッシュイン終端と押ボタンによる作動なしの切断
仕様
●ポール形式:3●シリーズ:2060●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:基板対基板リンク●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:9A●定格電圧:320 V●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:126-8960
アズワン品番
65-7482-41