同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66440266 品番RF240A2JEGADGA
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0191 アズワン品番65-7492-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする