SFML-105-02-L-D-K-TR 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 66447135

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード66447135品番SFML-105-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-105-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1733アズワン品番65-7613-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする