IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66447896 品番3-102-854
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1

仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 65.9 x 32.5mm●コード番号:188-9501 アズワン品番65-7778-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする