Hirschmann Test & Measurement
Hirschmann Test & Measurementの 接続・省配線(制御機器)
Hirschmann Test & Measurementの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Hirschmann Test & Measurementの ナイロンコネクタ
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66451990
品番
932513106 STAKAP 3 N
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
表面実装プラグ / ソケット
仕様
●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2386
アズワン品番
65-7668-04