SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ 基板取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66458676
品番
BNC7T-J-P-GN-ST-TH2D
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5035
アズワン品番
65-7571-25