※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 40歯 9.5mmピッチ ボア30mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66463409
品番
40L050
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:40●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5699
アズワン品番
65-7864-57