※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66476298 品番10 PK 1520 RB
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1520 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です

仕様●ベルト部:PK●長さ:1520mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9911 アズワン品番65-7881-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする