コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66485599 品番DT06-2S-CE04
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548 アズワン品番65-7503-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする