WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66486414
品番
63012242121508
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-RPSMA●シリーズ番号:WR-RPSMA●コード番号:206-8969
アズワン品番
65-7604-94