HC-916 フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋 パール金属 66488707

 

HC-916 フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋 パール金属 66488707
HC-916 フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋 パール金属 66488707

フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66488707品番HC-916
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内面セラミックカコウでお手入れが簡単。
二つの料理が同時に楽しめる。
つまみは菜箸やお玉が置ける形状。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)高さ(mm)57(仕切り)質量(g)1688容量(L)片側:1.3深さ(mm)85(鍋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×130寸法(cm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする