画像準備中

液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508350 品番JN-V750U-M-H3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、2年保証モデル「JN-V750U-M」および5年保証モデル「JN-V750U-M-H5」も同時に発売となります。

仕様●パネル方式:VA●本体サイズ(H×W×D):高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI)●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ75型 ピッチ約0.43mm 消費電力(W)最大185W 通常113W スタンバイ0.5W 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ハーフグレア 本体質量(kg)22kg 入力信号デジタル 最大消費電力(W)185 コントラスト比4800:1 輝度400cd/m2 表示色10.7億色 sRGB 99% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMI ケーブル(1.8m) 入力端子HDMI×3 スピーカーあり 「10W×2」 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED USBあり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする