※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IN・OUT継手種類:(06) IN側: ストレートΦ4,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(GP) 圧力表示機能 + パネルナット、単位表記:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタ 注文コード66530888 品番ARM10-06GP-ZA-P
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様IN・OUT継手種類:(06) IN側: ストレートΦ4,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(GP) 圧力表示機能 + パネルナット、単位表記:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタ オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする