※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 60歯 10mmピッチ ボア60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66531476 品番60-031AT10
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●歯の数:60●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:60mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5737 アズワン品番65-7858-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする