※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
(2) 2000
減圧弁連数
2
注文コード
66531493
品番
ARM2000-2A2-N01G
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・減圧弁連数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
(2) 2000
減圧弁連数
2
仕様
配管仕様:(A2) 共通IN,本体側OUT、アクセサリ:(G) 圧力計付、準標準仕様:(-) 0.7MPa設定(標準)