※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
(2) 2000
減圧弁連数
3
注文コード
66531509
品番
ARM2000-3B1-N01G
参考基準価格(税別)
¥16,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・減圧弁連数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
(2) 2000
減圧弁連数
3
仕様
配管仕様:(B1) 個別IN,マニホールド側OUT、アクセサリ:(G) 圧力計付、準標準仕様:(-) 0.7MPa設定(標準)