omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66532226
品番
XS2M-D824-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
ソルダーカップ端子
取付け方法
ねじ取付タイプ
適合電線径
AWG22〜28
仕様
DC用
保護構造
IP67(IEC529)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66532226
XS2M-D824-4
66556762
XS2M-D824-4
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS2
omron(オムロン)
1個
¥
3,098
税込
¥
3,408
注文コードが変更になりました